Module Hydraulique avec ECS intégrée 'All in One' au R32 - 3 à 9 Kw - Monophasé

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité intérieure

Module Hydraulique avec ECS intégrée 'All in One' au R32 - 3 à 9 Kw - Monophasé

 
 

Détails du produit

Efficacité énergétique: COP jusqu'à 5,33 / A+++ en mode chauffage à 35 °C et
A+ en ECS / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Ballon ECS en acier
inoxydable avec panneau d'isolation sous vide U-Vacua™ / Débitmètre intégré.
Flexibilité: Grandes longueurs de tuyauterie / Filtre à tamis magnétique intégré.
Confort: Courbe de chauffe jusqu'à -20 °C / Température de sortie d'eau de 60 °C.
Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option
(contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).
Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration
dans les projets de GTB.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Pompe à chaleur (air/eau) version split

transfert de données par Internet

Oui

type d'optimisation

thermostat d'ambiance

refroidissement intégré

Oui

type de réfrigérant

R32

avec élément chauffant électrique

Oui

régulation de la température ambiante

Oui

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

profil de soutirage

L

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh)

132 %

régulation du régime, pompe (pompe système)

incorporé

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Oui

température max. de départ chauffage

60 °C

commande à distance possible

Oui

type de réglage

régulation selon conditions atmosphériques

Modèle type

unité intérieure

poids de l'unité intérieure

122 kg

profondeur de l'unité intérieure

717 mm

hauteur de l'unité intérieure

1800 mm

largeur de l'unité intérieure

598 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.